Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom DRC3P48D400R2 Motorschütz 24 V/DC, 24 V/AC 7.6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095985-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D400R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Motorschütz
Crydom DRC3P48D400R2 Motorschütz 24 V/DC,24 V/AC 7.6 A 1 St.

Halbleiter-Schütz Solicon

Ausstattung:
LED-Statusanzeige · Überspannungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Laststrom: 7.6 A · Nennspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 45.31 mm · Produktabmessung, Höhe: 86.71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96.02 mm · Schaltspannung (max.): 530 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Steuerspannung (max.): 30 V/DC,30 V/AC · Steuerspannung (min.): 18 V/DC,18 V/AC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45.31 x 86.71 x 96.02 mm
Produktabmessung, Tiefe:
96.02 mm
Produktabmessung, Höhe:
86.71 mm
Produktabmessung, Breite:
45.31 mm
Steuerspannungs-Bereich:
18|ツ| 18 - 30|ツ| 30 V/DC|ツ| V/AC
Marke:
Crydom
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
DRC3P48D400R2
Nennspannung:
24 V/DC
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
18 V/DC
Laststrom:
7.6 A
Schaltspannung (max.):
530 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Motorschütz
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, crydom halbleiterrelais, halbleiterrelais, Crydom, DRC3P48D400R2, 822-9350, motorschütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 113,55*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 113,56*
Frei Haus
ab € 99,59*
€ 136,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.