Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset SM 10 Monokristallines Solarmodul 10 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110073-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10000
EAN/GTIN:
     4025758100006
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Sunset SM 10 Monokristallines Solarmodul 10 Wp 12 V

Solarmodul SM 10

Hohe Spitzenleistung
Eloxierte Aluminium-L-Profile
Zelle texturiert und antireflexbeschichtet

Dieses Solarmodul wurde speziell für den Einsatz in kleinen privaten und industriellen Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme konzipiert (z. B. zur Akkuerhaltungsladung, für netzunabhängige mobile Messstationen, zur Energieversorgung
für die Beleuchtung eines Gartenhäuschens, zur netzunabhängigen Stromversorgung für Pumpensysteme etc.).

Die frontseitige Abdeckung besteht aus spezialgehärtetem hochtransparentem Glas und ist äußerst lichtdurchlässig und robust. Die feste Kunststoffrückseite ist mit der Glasabdeckung dauerhaft verbunden. Eloxierte Aluminium-L-Profile bilden den verwindungssteifen Modulrahmen, mit dem das Laminat eingefasst ist und ermöglichen eine einfache universelle Montage. So erhält das Solarmodul einen sicheren Schutz vor mechanischen und klimatischen Einflüssen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine versiegelte Anschlussdose mit 0,5 Meter Kabel.

Es wurden Zellen aus kristallinem Silizium eingesetzt, die eine hohe Spitzenleistung erreichen. Auch bei diffusen Lichtverhältnissen (z.B. bewölktem Himmel) liefern diese Zellen einen hohen Energieertrag. Die Solarzelle ist texturiert und antireflexbeschichtet. Sie ist in dem weichen EVA-Kunststoff (Ethylen-Vinyl-Acetat) des Modullaminats eingebettet. Dies gewährleistet Feuchtigkeitsbeständigkeit, UV-Stabilität sowie elektrische Isolierung und ermöglicht thermische Ausdehnung.

Ausstattung:
Hohe Spitzenleistung · Eloxierte Aluminium-L-Profile · Zelle texturiert und antireflexbeschichtet · Hochwertige Materialien · UV- und Feuchtigkeitsbeständig

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Kabel · Gewicht: 1.3 kg · Kabellänge: 0.50 m · Kurzschluss-Strom: 640 mA · Leerlaufspannung: 21.8 V · Leistung: 10 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 580 mA · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 435 mm · Spannung (max.): 17.2 V · Typ: SM 10 · Wirkungsgrad: 21 %

Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlusskabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 435 x 238 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
435 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Marke:
Sunset
Anschluss (Solar):
Kabel
Nennstrom:
580 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
21 %
Leerlaufspannung:
21.8 V
Kurzschluss-Strom:
640 mA
Spannung (max.):
17.2 V
Leistung:
10 Wp
Typ:
SM 10
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v 10w, solar modul, solar modul 12v, 4025758100037, Sunset, 10000, SM 10, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,88*
€ 91,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 70,18*
€ 91,26*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 143,73*
€ 179,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
200013
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.