| |
|
| Artikel-Nr.: 102-110539-BP Herst.-Nr.: 102750 EAN/GTIN: 4016138536027 |
| |
|
| | |
| Phaesun 102750 Mono Axial One Modulhalterung
Solarmodul-Halterung
Einstellbarer Neigungswinkel 0 bis 45° Maximale Haltbarkeit und Korrosionswiderstandskraft Einfache Installation
Leichte und robuste Aluminium-Solarmodul-Halterung für alle gängigen Solarmodule. Der einstellbare Neigungswinkel von 0 bis 45 ° ermöglicht eine optimale Lichtausbeute. Diese Halterung aus Aluminium ist besonders leicht und das Design ermöglicht Montagen an Hauswänden, auf Dächern oder auch zur Freilandmontage.
Technische Daten: Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Traglast: 12 kg
Lieferumfang: Solarmodul-Halterung · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Marke: | Phaesun | Gewicht: | 1000 g | Produkt-Art: | Modulhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250730270075, 04016138536027, 4250730270075, 4016138536027, Phaesun |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,04* | € 45,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,45* | € 64,09* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,96* | € 64,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,65* | € 96,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|