Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schottky-Diode - Gleichrichter PMEG3050BEP,115 SOD-128 30 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1111745-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG3050BEP,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Nexperia Schottky-Diode - Gleichrichter PMEG3050BEP,115 SOD-128 30 V Einzeln

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Diodenkapazität C(D): 800 pF · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 450 mV · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-128 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 30 V · Sperrstrom I(r): 250 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 30 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Nexperia
Marke:
Nexperia
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-128
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NEX
Typ (Hersteller-Typ):
PMEG3050BEP|ツ|115
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
800 pF
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
450 mV
Durchlassspannung Referenz:
5 A
Sperrstrom I(r):
250 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
30 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Sperrspannung U(R):
30 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, gleichrichter 30v, Nexperia, PMEG3050BEP, 115
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,26*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,34*
Lager 102
1512
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,207*
€ 0,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.