Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 112213 Halbrundniete (Ø x L) 7 mm x 60 mm Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-112213-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     112213
EAN/GTIN:
     4053199061440
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
TOOLCRAFT 112213 Halbrundniete (Ø x L) 7 mm x 60 mm Stahl 100 St.

Halbrundniete

DIN660 Stahl Halbrundniete Abmessung: 7 x 60

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 660 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm

Lieferumfang:
100x Halbrundniete DIN 660.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 7 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 660
Produkt-Art:
Halbrundniete
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660 stahl, din 660, 04053199061440, TOOLCRAFT, 112213
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,17*
€ 4,00*
ab € 15,49*
€ 22,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.