Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Infrarot-Scheinwerfer Baustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-114995-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M120
EAN/GTIN:
     4024028031200
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
Scheinwerfer
scheinwerfer
Kemo Infrarot-Scheinwerfer Baustein

Infrarot-Scheinwerfer

Bis zu 5 m Reichweite
Ideal zum Beobachten durch unsichtbares Infrarotlicht
Auch bei völliger Dunkelheit werden Objekte sichtbar

Damit Ihre CCD-Kamera auch bei völliger Dunkelheit etwas sieht! Mit dem für Menschen unsichtbaren Infrarot-Licht können Sie Gebäude, Eingangsbereiche usw. unauffällig, aber für CCD-Kameras ausreichend beleuchten. Dadurch ist auch in der Nacht eine Überwachung möglich.

Ausstattung:
LED-Konstantstromregelung · 28 Infrarot-LEDs.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung 12 - 14 V/DC · Stromaufnahme max. 280 mA · Reichweite max. 5 m

Hinweis:
Nur an wettergeschützten Stellen zu montieren!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 41 x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Marke:
Kemo
Ausführung (allgemein):
Baustein
Produkt-Art:
IR Scheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: 04024028031200, 4024028031200, Kemo, M120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 21,61*
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 21,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
G089N
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.