Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040047 Litze H07V-K 1 x 16 mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152328-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 16 mm
Faber Kabel 040047 Litze H07V-K 1 x 16 mm² Grün,Gelb Meterware

PVC-Aderleitung H07V-K

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 200 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 16 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
040047
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
7 mm
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, 02050001937049, Faber Kabel, 040047, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 8,02*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,03*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 8,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.