Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 100025 Telefonkabel J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152442-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     100025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Faber Kabel 100025 Telefonkabel J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware

Fernmeldeleitung JY(St)Y ... Lg

Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen sind nicht für Starkstromanwendungen zugelassen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 40 x · Außen-Durchmesser: 11 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Leiteraufbau: Kupfer, blank, eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.60 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
20 x 2 x 0.60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.60 mm
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
100025
Typ (Hersteller-Typ):
J-Y(ST)Y
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
11 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
40 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank|ツ| eindrähtig
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Telefonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 7,60*
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 7,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,71*
€ 7,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,98*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.