Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 2 x 1 mm² Grau 030705 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152448-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 2 x 1 mm² Grau 030705 Meterware

Abgeschirmte Elektronikleitung LiYCY

Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuerund Regelanlagen, Büromaschinen usw.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: LiYCY · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 250 V · Nennspannung U0: 250 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYCY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
030705
Typ (Hersteller-Typ):
LIYCY
Nennspannung:
250 V
Außen-Durchmesser:
7 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
250 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank|ツ| Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
1200 V
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,87*
Lager 102
60
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
6 Tage
60
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,71*
€ 29,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.