Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 010020 Starkstromkabel NYY-J 3 x 4 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152577-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     010020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 3 x 4 mm²
Faber Kabel 010020 Starkstromkabel NYY-J 3 x 4 mm² Schwarz Meterware

Starkstromkabel NYY-J

Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 14.2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: NYY-J · Leiteraufbau: Kupfer; eindrahtig; blank · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0276-603 · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
010020
Typ (Hersteller-Typ):
NYY-J
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
14.2 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrahtig; blank
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0276-603
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95, Faber Kabel, 010020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
320
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 8,17*
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 8,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,17*
€ 9,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.