Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLY-JZ 600 Steuerleitung 5 x 1.50 mm² Schwarz 033477 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152699-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     033477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Faber Kabel YSLY-JZ 600 Steuerleitung 5 x 1.50 mm² Schwarz 033477 Meterware

Steuerleitungen YSLY-JZ 600

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innen- und Außenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: gn-ge + Ziffern · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 11.70 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Spezial-PVC · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig · Kabeltyp: YSLY-JZ 600 · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
YSLY-JZ 600
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Spezial-PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
033477
Typ (Hersteller-Typ):
Y-JZ 0|ツ|6/1KV
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
11.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu|ツ| blank|ツ| Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
4000 V
Ader-Identcode:
gn-ge + Ziffern
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 5g1,5 qmm 100m, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Faber Kabel, 033477, Y-JZ 0, 6/1KV
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,04*
Lager 102
146
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,06*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,49*
€ 31,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.