Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components HB 468 Glücksrad Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-115479-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     HB 468
EAN/GTIN:
     4016138115475
Suchbegriffe:
Glücksrad
glücksrad
Conrad Components HB 468 Glücksrad Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC,12 V/DC

Mini-Roulett

Bausatz
Kombination aus Spaß, Spiel und Lerneffekt
10 LEDs

Dieses elektronische Roulett wird durch 10 im Kreis angeordnete LEDs gebildet. Mit Drücken der Starttaste wird das Roulett eingeschaltet und ein Zufallsgenerator gestartet, der ein aus 10 LEDs bestehendes Lauflicht ansteuert. Nach Loslassen der Taste nimmt die Geschwindigkeit langsam bis zum Stillstand ab, und eine der LEDs leuchtet nach dem Zufallsprinzip auf.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stromaufnahme: 2 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 55 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Conrad Components
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC
Stromaufnahme:
2 mA
Produkt-Art:
Glücksrad Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, HB 468, 115479
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 14,22*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 14,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,71*
€ 24,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
L-7113GC
ab € 0,05*
Sonstiges
TRU Components
1577468
ab € 0,0409*
Sonstiges
Vishay
TLHY5400
ab € 0,0813*
Sonstiges
Vossloh-Schwabe
569229-0000
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.