Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 80810M Netzwerkkabel CAT 7 8 x 0.25 mm² Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164059-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     80810M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Helukabel 80810M Netzwerkkabel CAT 7 8 x 0.25 mm² Meterware

Netzwerkkabel HELUKAT Verlegekabel CAT.7 SFTP

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.50 mm · Kabel-Besonderheiten: Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Max. Liefermenge am Stück: 1000 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
Helukabel
Kabel-Besonderheiten:
Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Herst.-Teilenr.:
80810M
Typ (Hersteller-Typ):
HELUKAT 600 Kat.7e
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
Außen-Durchmesser:
7.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel cat 7 s/ftp, cat7, cat7 s/ftp, 02050001941053, Helukabel, 80810M, HELUKAT 600 Kat.7e, leitung kat7e
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
245
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 8,21*
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 8,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,35*
€ 7,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.