Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2401. Labornetzgerät, einstellbar 0 - 20 V 0 - 1 A 20 W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164902-BP
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2401.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
labornetzgerät
Keithley 2401. Labornetzgerät, einstellbar 0 - 20 V 0 - 1 A 20 W Anzahl Ausgänge 1 x

Model 2401 Low Voltage SourceMeter

1µV - 20V und 10pA - 1A Präzision Spannungs- und Stromquelle und Messfunktionen
Fünf Instrumente in einem (IV-Source, IVR-Measure)
Source- und Sink-Betrieb (4 Quadranten)
0.012 % Grundmessgenauigkeit mit Auflösung von 6 ½ Stellen
2-, 4-, und 6-Draht-Fernmessung und -V-Sourcing
1700 Messwerte/Sekunde mit 4 ½ Stellen über GPIB
Standard-SCPI-GPIB, RS-232 und Keithley Trigger Link
Keithley LabTracer 2.0 I-V Kurventracing-Software (Download)

Die SMU-Messgeräte der Baureihe 2400 von Keithley sind speziell für Testanwendungen ausgelegt, die eine enge Kopplung von Einspeisung und Messung erfordern. Alle SourceMeter-Modelle bieten präzise Spannungs- und Stromeinspeisung sowie präzise Messung. Jedes Instrument dient als hochstabile, rauscharme DC-Stromquelle mit Readback sowie als rauscharmes 6½-Stellen-Multimeter. Das Ergebnis ist ein kompaktes, einkanaliges DC-Parameter-Prüfgerät welches als Spannungsquelle, Stromquelle, Spannungsmesser, Strommesser und Ohmmeter eingesetzt werden kann - insbesondere in der Herstellung von Bauelementen und Modulen für Kommunikations-, Halbleiter-, Computer-, Kfz- und Medizintechnik. Hier ist das SourceMeter ein unersätzlicher Helfer für viele verschiedene Charakterisierungs- und Testaufgaben im Rahmen der Fertigung.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Bananenbuchsen vorne · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischgerät · Ausgangsspannung (max.): 20 V · Ausgangsspannung (min.): 0 V · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingänge: IEC 320 C14 · Gewicht: 3.21 kg · Lastausregelung: ±(2mV + 100μV)
±(100µA + 100pA) · Leistung: 20 W · Netzregelung: ≤ ± 2mV (0.01%)
≤ ± 100µA (0.01%) · Produktabmessung, Breite: 213 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Weitere technische Daten: Ausgangsleistung 20W · DC Ausgangsspannung 0V bis ± 20V · DC Ausgangsstrom 0A bis ± 1A · DC Spannungsmessbereich 5µV - 20V · DC Strommessbereich 50pA - 1A · Widerstandsmessbereich 0.2Ohm - 200MOhm · Lastausregelung ±(2mV + 100μV) und ±(100µA + 100pA) · Netzregelung ≤ ± 2mV (0.01%) und ≤ ± 100µA (0.01%) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel,LabView und LabTracer Software Treiber (zum runterladen),Model 8605 Leistungsstarke modulare Messleitungen 0.9m, Benutzerhandbuch, Datenblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 213 x 89 x 370 mm
Ausgangsstrom 1:
0A bis ± 1A A
Produktabmessung, Tiefe:
370 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
213 mm
Marke:
Keithley
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
2401.
Ausführung (allgemein):
Tischgerät
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
20 V
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
20 W
Anschlüsse (Details):
Bananenbuchsen vorne
Eingänge:
IEC 320 C14
Netzregelung:
≤ ± 2mV (0.01%)<br>≤ ± 100µA (0.01%)
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Lastausregelung:
±(2mV + 100μV)<br>±(100µA + 100pA)
Ausgangsspannung 1:
0V bis ± 20V V
Gewicht:
3.21 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, Keithley, 2401., 758-8857, SMU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.335,54*
€ 4.677,86*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4.472,83*
€ 4.677,88*
Frei Haus
ab € 4.857,73*
€ 5.068,76*
Frei Haus
ab € 4.788,55*
€ 5.153,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5.060,62*
€ 5.318,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.318,28*
€ 6.328,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.272,26*
€ 6.273,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.152,68*
€ 6.131,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.063,99*
€ 6.026,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.060,62*
€ 6.022,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
1754
ab € 93,70*
Zubehör
Keithley Instruments
4288-1
ab € 147,11*
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 193,91*
Zubehör
Keithley Instruments
8501-1
ab € 109,76*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 916,00*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 995,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.