Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen TISA160 Schweißinverter 10 - 160 A inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165464-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H110200002
EAN/GTIN:
     9120039904702
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Holzmann Maschinen TISA160 Schweißinverter 10 - 160 A inkl. Zubehör

WIG/TIG Inverter Schweißanlage TISA 160

Ausstattung:
Kompakte Bauweise · Einfache Bedienung · Tragbar · Inverter Technologie · Qualitativ hochwertiger Schweißbrenner · Schweißkabel inkl. Elektrodenhalter und Masse Klemme.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 6 kg · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schweiß-Strom (max.): 160 A · Schweiß-Strom (min.): 10 A · Schweißgeräte-Besonderheiten: inkl. Zubehör · Weitere technische Daten: Schweißkabellänge 3 m · Masseklemme 300 A · Elektrodenhalter 200 A Gasschlauchlänge 2 m

Lieferumfang:
Druckminderer · Schweißplatzausrüstung · WIG-Schweißplatzausrüstung · Umfangreiche Ersatzteilbox mit Wolfram Elektroden · Schweißschirm · Schlackenhammer · Drahtbürste · Transportkoffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 290 x 240 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
10 - 160 A
Marke:
Holzmann Maschinen
Schweißgeräte-Besonderheiten:
inkl. Zubehör
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
160 A
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Leerlauf-Spannung:
80 V
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,61*
€ 276,80*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 229,86*
€ 276,82*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 387,54*
€ 453,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.