Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Claire 13247/22 Nachttischlampe Energiesparlampe, Halogen E14 40 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165963-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     13247/22
EAN/GTIN:
     4004353175213
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Brilliant Claire 13247/22 Nachttischlampe Energiesparlampe,Halogen E14 40 W Grau

Nachttischlampe Claire

Textilschirm
Schutzart: IP20
Mit Schnurzwischenschalter

Dekorative Tischleuchten wie die Clarie können überall im Haus eingesetzt werden. Da sie mobil sind, können sie bei Bedarf einfach umplatziert werden. Der Farbe Grau wird oft nachgesagt, sie wirke deprimierend. In der Praxis beweist sie allerdings das Gegenteil. Sie strahlt Gemütlichkeit und Eleganz aus. Inzwischen gilt sie als Trendfarbe. Die hochwertig verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Komfortabel geschaltet werden kann die Tischleuchte mit dem Schnurzwischenschalter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 0.565 kg · Herstellerfarbe: Grau · Kabellose Ladefunktion: Nein · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,Halogen · Material: Metall,Textil · Produktabmessung, Höhe: 25.5 cm · Produktabmessung, Ø: 12 cm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Schutzklasse: II · Sockel: E14 · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Modern/Design

Lieferumfang:
Nachttischlampe · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 12 cm x 25.5 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
12 cm
Produktabmessung, Höhe:
25.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe | Halogen
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Textil
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Modern/Design
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E14
Gewicht:
0.565 kg
Produkt-Art:
Nachttischlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 21,01*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 26,44*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 31,54*
€ 44,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.