Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen BF25VLN_230V Fräsmaschine 700/1000 W 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168198-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H020200015
EAN/GTIN:
     9120039905440
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Holzmann Maschinen BF25VLN_230V Fräsmaschine 700/1000 W 230 V

Fräsmaschine BF 25VLN

Leistung S1: 700 W
Abm. Tisch 700 x 180 mm
Schwenkbereich +90° / -90 °

Ausstattung:
XL-Kreuztisch (700 x 180mm) · Variable Drehzahlregelung mit digitaler Drehzahlanzeige · Digitale Bohrtiefenanzeige mit Abnullfunktion · Links – Rechtslauf standardmäßig · Schwalbenschwanzführung des Kreuztisches und Bohrkopfes · Schwenkbarer Getriebefräskopf erweitert Einsatzmöglichkeit · Feinzustellung mittels Handrad · Dreiarmhebel für Zustellung beim Bohren · Hochwertiger Kreuztisch mit Messskala und Anschlägen · Ideal für Lehrwerkstätten, Feinmechaniker und Hobbybastler · Dieses Produkt entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- bzw. Wohngebieten entsprechend der EMV abgesichert werden.

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 700 x 180 mm · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl-Bereich: 50 - 2250 U/min · Gewicht: 133 kg · Leistung S1: 700 W · Leistung S6: 1000 W · Schwenkbereich: +90° / -90 ° · Weitere technische Daten: Max. Bohrleistung in Stahl Ø 16 x 50 mm · Verfahrweg längs (X-Achse)/quer (Y-Achse): 480/175 mm · Tischhub (z-Achse) 380 mm · Max. Abstand Spindel zu Tisch 335 mm · Ausladung 200 mm · Bohraufnahme MK3 · Max. Fingerfräser-Ø/-Planfräser-Ø: 25/63 mm · T-Nutengröße 12 mm · Max. Tischbelastung 55 kg · Werkstoffart: Metall

Lieferumfang:
Bohrfutter 3-16mm, digitale Drehzahlanzeige, digitale Bohrtiefenanzeige, Anzugsspindel M12, Bedienwerkzeug.

Weitere Informationen:
Leistung (S1/S6):
700/1000 W
Marke:
Holzmann Maschinen
Leistung S1:
700 W
Leistung S6:
1000 W
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl-Bereich:
50 - 2250 U/min
Schwenkbereich:
+90° / -90 °
Abmessungen (Tisch):
700 x 180 mm
Werkstoffart:
Metall
Gewicht:
133 kg
Produkt-Art:
Fräsmaschine
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, 09120039905440, 9120039905440, Holzmann Maschinen, H020200015, BF25VLN_230V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.801,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,52*
€ 2.246,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,32*
€ 2.236,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.840,42*
€ 2.190,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,42*
€ 2.143,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
I100
ab € 59,22*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
SPSMK2
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.