Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 12 14 12 12 14 Abmantelzange 16 bis 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168920-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 12 14
EAN/GTIN:
     4003773077541
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Knipex 12 12 14 12 12 14 Abmantelzange 16 bis 26

Präzisions-Abisolierzangen mit Formmessern

Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi- auch mehrlagig
Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest
Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser
Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit
Zangenkörper: Stahl

Speziell für Kabel gemäß amerikanischer Spezifikation (AWG) Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi. Auch mehrlagig. Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Zangenkörper: Stahl.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 16 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 26 · Geeignet für: Leiter mit Silikon-Isolation,Leiter mit Radox-Isolation,Leiter mit PTFE-Isolation,Leiter mit Kapton-Isolation,Leiter mit Gummi-Isolation · Gewicht: 450 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 195 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
16 bis 26
Marke:
Knipex
Geeignet für:
Leiter mit Silikon-Isolation | Leiter mit Radox-Isolation | Leiter mit PTFE-Isolation | Leiter mit Kapton-Isolation | Leiter mit Gummi-Isolation
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
16 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
26
Typ:
12 12 14
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Abmantelzange
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,51*
€ 95,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,89*
€ 98,01*
€ 4,90*
ab € 81,03*
€ 98,26*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,46*
€ 98,39*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 106,23*
€ 125,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 19 14
ab € 38,88*
Sonstiges
Knipex
12 19 90
ab € 2,73*
Sonstiges
Knipex
12 19 91
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.