| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1176542-BP Herst.-Nr.: 841A.3PB EAN/GTIN: 3148519373202 |
| |
|
| | |
| Facom Hochleistungsschere 841A.3PB
Hochleistungsschere
Klingen aus Edelstahl
Technische Daten: Gewicht: 150 g · Produktabmessung, Länge: 160 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Material (Details): | Edelstahl | Gewicht: | 150 g | Produkt-Art: | Hochleistungsschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,83* | € 37,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,58* | € 38,66* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,85* | € 41,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,25* | € 43,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,27* | € 45,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|