| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1176772-BP Herst.-Nr.: 4127000 EAN/GTIN: 4006885412705 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 4127000 5 Profi-Abbrechklingen 1 St.
5 Profi-Abbrechklingen
Professionelle Klinge für hohe Beanspruchung - schneiden von dickem und harten Karton, Folie, Dachpappe.
Technische Daten: Anzahl Klingen: 5 · Produktabmessung, Länge: 142 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 142 mm | Marke: | Wolfcraft | Anzahl Klingen: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, 04006885412705, Wolfcraft, 4127000, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,26* | € 8,34* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,26* | € 8,35* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,43* | € 17,95* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,50* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|