Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2001131 Glasgewebeband 100 mm breit 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177178-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2001131
EAN/GTIN:
     4044199237652
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
2001131 Glasgewebeband 100 mm breit 10 m

Glasgewebeband 100 mm breit

Dicht gewebt
Webart: Leinwand

Dicht gewebtes Verstärkungsband für Tanks, Rohre, Fahrwerke und Sportgeräte sowie für den Modellbau, z.B. Luftschrauben und Rotorblätter, Verstärkung von Tragflächen und Rümpfen. Webart: Leinwand.

Technische Daten:
Gewicht: 220 g/m² · Inhalt: 10 m · Produkt-Art: Glasgewebeband · Produktabmessung, Breite: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Gewicht:
220 g/m²
Produkt-Art:
Glasgewebeband
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, glasfasermatten, 4044199237652, 2001131, glasgewebe, glasfaser, glasfasermatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 19,22*
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 19,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,355* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.