Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 170203-50 Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180017-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     170203-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
VOKA Kabelwerk 170203-50 Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Orange Meterware

VOKA-LAN XL AN 1000

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.60 mm · Frequenz (max.): 1000 MHz · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Max. Liefermenge am Stück: 200 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7a · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 0 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Frequenz (max.):
1000 MHz
Marke:
VOKA Kabelwerk
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Farbe:
orange
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
170203-50
Typ (Hersteller-Typ):
X1000SC2
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7a
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
0 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
109
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,61*
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.