Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 501 57461 Aquarium-Reiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180116-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57461
EAN/GTIN:
     4010052574615
Suchbegriffe:
4010052574615
Eden WaterParadise
57461
501
Eden WaterParadise 501 57461 Aquarium-Reiniger

Bodengrund-Reiniger 501 Gravel Cleaner für Aquarien

Bequeme Reinigung des Bodengrundes: unabhängig vom Wasserwechsel entfernt der EDEN 501 Gravel Cleaner Mulm vom Aquariumboden, ohne den Kies aufzuwirbeln oder in den Filter zu saugen. Auch schwer zugängliche Stellen sind mit den kompakten, transparenten Saugrohren einfach zu reinigen. Durch die Wasserrückführung verbleiben Schmutzpartikel im Filterschwamm zurück, während das Wasser zurück ins Aquarium gepumpt wird. So ist ein sauberes und gründliches Arbeiten ohne übermäßige Wasserentnahme oder Überlaufen des Eimers möglich. Der Gravel Cleaner wird mit zwei Saugrohren (Ø25mm/Ø13mm), Schläuchen und einer Befestigungshalterung geliefert. Er ist mit dem EDEN 114 Aqua In-Out Set, Best.-Nr. 1176360 kombinierbar, um gleichzeitig einen Wasserwechsel durchzuführen. Für Süß- und Meerwasseraquarien geeignet!

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Fördermenge (max.): 300 l · Leistungsaufnahme (P1): 5 W · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Fördermenge (max.):
300 l
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
5 W
Produkt-Art:
Aquarium-Reiniger
Weitere Suchbegriffe: Aquarien-Reinger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 58,87*
7 Tage
72
€ 6,99*
ab € 68,06*
€ 87,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eden WaterParadise
57302
ab € 7,65*
Sonstiges
Eden WaterParadise
57665
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.