Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoCompact 1200 Zimmerbrunnenpumpe 1200 l/h 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180171-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     57508
EAN/GTIN:
     4010052575087
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Pontec PondoCompact 1200 Zimmerbrunnenpumpe 1200 l/h 2 m

Springbrunnenpumpe PondoCompact 1200

Geeignet für Indoor- und Outdoorwasserspiele. Regulierbarer Wasserdurchlauf.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 2 m · Fördermenge (max.): 1200 l/h · Kabellänge (max.): 10 m · Leistungsaufnahme (P1): 25 W · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Schlauchanschluss: 19 mm (3/4")

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 55 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Pontec
Förderhöhe (max.):
2 m
Fördermenge (max.):
1200 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
25 W
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Zimmerbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Zimmerbrunnenpumpe, zimmerbrunnenpumpe pontec, zimmerbrunnenpumpe, 4010052575087, Pontec, 57508, PondoCompact 1200, zimmerpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 40,32*
€ 56,48*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 63,99*
€ 84,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.