Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoCompact 2000 Zimmerbrunnenpumpe 2000 l/h 2.2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180173-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     57509
EAN/GTIN:
     4010052575094
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Pontec PondoCompact 2000 Zimmerbrunnenpumpe 2000 l/h 2.2 m

Springbrunnenpumpe PondoCompact 2000

Geeignet für Indoor- und Outdoorwasserspiele. Regulierbarer Wasserdurchlauf.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 2.2 m · Fördermenge (max.): 2000 l/h · Kabellänge (max.): 10 m · Leistungsaufnahme (P1): 32 W · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 75 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Pontec
Förderhöhe (max.):
2.2 m
Fördermenge (max.):
2000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
32 W
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Zimmerbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Zimmerbrunnenpumpe, zimmerbrunnenpumpe pontec, zimmerbrunnenpumpe, 4010052575094, Pontec, 57509, PondoCompact 2000, zimmerpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.