Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoCompact 300iL Zimmerbrunnenpumpe 300 l/h 0.7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180179-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     57502
EAN/GTIN:
     4010052575025
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Pontec PondoCompact 300iL Zimmerbrunnenpumpe 300 l/h 0.7 m

Springbrunnenpumpe PondoCompact 300iL

Geeignet für Indoorwasserspiele. Regulierbarer Wasserdurchlauf.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 13 mm (1/2") Ø · Förderhöhe (max.): 0.7 m · Fördermenge (max.): 300 l/h · Kabellänge (max.): 1.5 m · Leistungsaufnahme (P1): 5 W · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 45 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Pontec
Druckanschluss:
13 mm (1/2") Ø
Förderhöhe (max.):
0.7 m
Fördermenge (max.):
300 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
5 W
Kabellänge (max.):
1.5 m
Produkt-Art:
Zimmerbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Zimmerbrunnenpumpe, zimmerbrunnenpumpe, 04010052575025, 4010052575025, Pontec, 57502, PondoCompact 300iL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 34,38*
5 Tage
33
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 41,67*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 39,17*
€ 53,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.