Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics UC3843BN PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1185662-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UC3843BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
PWM-Controller
4000 cmos
STMicroelectronics UC3843BN PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller DIP-8

PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Absetz (Buck): Nein · Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Betriebszyklus: 100 % · Cuk-Wandler: Nein · Doppler: Nein · Frequenz (max.): 500 kHz · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Invertierend: Nein · Isoliert: Ja · Produkt-Art: PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller · Rücklauf (Flyback): Ja · Spannungseingang max.: 30 V · Spannungseingang min.: 7.6 V · Teiler: Nein · Typ (Hersteller-Typ): UC3843BN · Zuschalt (Boost): Ja

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Frequenz (max.):
500 kHz
Cuk-Wandler:
Nein
Absetz (Buck):
Nein
Teiler:
Nein
Doppler:
Nein
Zuschalt (Boost):
Ja
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Invertierend:
Nein
Isoliert:
Ja
Rücklauf (Flyback):
Ja
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
UC3843BN
Betriebszyklus:
100 %
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Spannungseingang max.:
30 V
Spannungseingang min.:
7.6 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller
Weitere Suchbegriffe: 02050002040182, STMicroelectronics, UC3843BN, 686-5024
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,28*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,54*
2 Tage
950
15
€ 7,00*
ab € 0,20*
€ 0,54*
Lager 102
65
5
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,89*
8 Tage
65
41
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
UC2842AN
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.