Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics VIPER27LN PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback DIP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1185956-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER27LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
STMicroelectronics VIPER27LN PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback DIP-7

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Isoliert · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 80 % · Durchschlagspannung: 800 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Übertemperatur,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-7 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Interne(r) Schalter: Ja · Leistung: 24 W · Montageart: Durchführungsloch · Schaltfrequenzbereich (num.): 60 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): VIPer™ plus · Spannungseingang max.: 23.5 V · Spannungseingang min.: 8.5 V · Topologie: Flyback · Voltage-Startup (num): 14 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Durchschlagspannung:
800 V
Fehlerschutz:
Strombegrenzung | Übertemperatur | Überspannung
Ausgangsisolierung:
Isoliert
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-7
Interne(r) Schalter:
Ja
Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter):
VIPer™ plus
Topologie:
Flyback
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
VIPER27LN
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebszyklus:
80 %
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Schaltfrequenzbereich (num.):
60 kHz
Spannungseingang max.:
23.5 V
Spannungseingang min.:
8.5 V
Voltage-Startup (num):
14 V
Leistung:
24 W
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler|ツ| Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, PWM-Controller, dc-dc wandler ics, 02050002043121, STMicroelectronics, VIPER27LN, 828-9908
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,82*
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,52*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,87*
5
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 3,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.