Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments Digalox DPM72-AV Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1193745-BP
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     Digalox DPM72-AV
EAN/GTIN:
     4016138896657
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
TDE Instruments Digalox DPM72-AV Digitales Einbaumessgerät

1 Messeingang ±500 V AC/DC, 10 - 500 Hz
1 Messeingang ±10 A AC/DC und 5 A AC für Stromwandler, 10 - 500 Hz
LCD Grafikdisplay 16 Graustufen 192 × 160 Pixel
Hintergrundbeleuchtung weiß
Zeigergrafik und Digitalanzeige
Anpassbarer Skalenausschlag und -beschriftung
Messwertaufzeichnung über bis zu 14 Tage
Versorgung 12-24V AC/DC
Messgenauigkeit 1% true RMS

Innovativ, individuell und multifunktional: Die einfachen grafischen Messgeräte DPM72-AV, -AVP und -PP mit weißer Hintergrundbeleuchtung zeichnen sich durch anwenderfreundliche Bedienbarkeit und exakte Messwerte aus. Geeignet zur Messung der gängigen Messarten Volt AC/DC, Strom AC/DC, Frequenz, 5A für Stromwandler sowie Analogsignal 0/4 bis 20 mA und DC-Strommessung am Nebenwiderstand, sind die Messgeräte mit umfangreichen Funktionen und Anzeigemöglichkeiten ausgestattet. Zur Anwendung kommen diese Messgeräte unter anderem in Wasserwirtschaftsbetrieben durch die praktische Füllstandsanzeige, aber auch in Industrie- und Handwerksbetrieben werden sie vielfältig eingesetzt.

Umfassende Anpassbarkeit

Mittels der Konfigurationssoftware ""Digalox Manager"" können die Messgeräte individuell eingerichtet werden – so ist es zum Beispiel möglich, eigene Texte oder ein kundenspezifisches Startbild hochzuladen. Skalenausschlag und -beschriftung sind bedarfsgerecht einstellbar, ebenso wie Messwertskalierung und Linearisierung.

Grafikdisplay

Ein hochwertiges grafisches Display mit 16 Graustufen und weißer Hintergrundbeleuchtung bildet Ihre Messwerte mit verschiedenen Anzeigemodi ab, bspw. mit einer gut ablesbaren Zeigergrafik oder per Digitalanzeige. Weitere mögliche Displaydesigns sind die beliebte Füllstandsanzeige oder die Darstellung der Messwerte im Verlauf.

Schaltausgänge

Die Modelle DPM72-AVP und -PP verfügen über zwei galvanisch isolierte Alarmausgänge, die bei Erreichen individuell anpassbarer Schwellwerte einen Alarm auslösen. So kann der Anwender durch Blinken oder Leuchten auf besondere Ereignisse, wie das Überschreiten eines Maximalwertes, aufmerksam gemacht werden.

Messdatenaufzeichnung

Alle DPM72-Messgeräte zeichnen Messwerte über eine Zeitdauer von drei Minuten bis zu 14 Tagen auf. Die Übertragung der Daten bei den DPM72-AVP und -PP-Modellen erfolgt via galvanisch isolierter USB-Schnittstelle in Echtzeit.

Ausstattung:
Grafikdisplay;Analoganzeige und Digitalanzeige · Hintergrundbeleuchtung · Standard DIN-Gehäuse 72x72mm · Messung von Strom und Spannung · Konfigurierbare Skala:

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Betriebsspannung: 12 V DC/AC,24 V DC/AC · Betriebsspannung max.: 24 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 12 V DC/AC · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: weiß · Einbau-Breite: 68 mm · Einbauhöhe: 68 mm · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 500 V,10 A,1000 Hz · Messbereich Universell (min.): -500 V,-10 A,10 Hz · Messfunktion: Frequenz,Geschwindigkeit,Spannung AC,Spannung DC,Strom,Strom AC,Strom DC · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Rahmenbreite: 7.2 cm · Rahmenhöhe: 7.2 cm · Schutzart: IP65 (frontseitig)

Lieferumfang:
Messgerät,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows Vista, 7 oder 8 (.Net Framework 4)

Hinweis:
Micro-USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Software Digalox® Manager als Download verfügbar beim Hersteller.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 72 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
7.2 cm
Rahmen-Größe:
7.2 x 7.2 cm
Marke:
TDE Instruments
Einbau-Breite:
68 mm
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Farbe:
schwarz
Displaybeleuchtung:
weiß
Messfunktion:
Frequenz | Geschwindigkeit | Spannung AC | Spannung DC | Strom | Strom AC | Strom DC
Typ (Hersteller-Typ):
Digalox DPM72-AV
Anzeige (Counts):
9999
Rahmenbreite:
7.2 cm
Einbauhöhe:
68 mm
Messbereich Universell (max.):
500 V | 10 V | 1000 V
Messbereich Universell (min.):
0 V | 10 V
Betriebsspannung:
12 V DC/AC | 24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: Grafikdisplay, Graphische Displays, Wechselspannung-Digitalanzeige, graphische displays, 04016138896657, TDE Instruments, Digalox DPM72-AV, stromanzeige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,92*
€ 83,95*
€ 6,90*
ab € 65,04*
€ 83,96*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 84,30*
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 84,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 128,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.