Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 01169-20 Bewässerungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194100-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     01169-20
EAN/GTIN:
     4078500116909
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
SmartHome Bewässerungssteuerung
bewässerungsuhr gardena
GARDENA 01169-20 Bewässerungssteuerung

Bewässerungsuhr

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G ¾) und 33,3 mm (G 1) Gewinde
Betriebsdruck 0,5 – 12 bar
Bewässerungszeit 5 - 120 Min
Bewässerungsstart bei Betätigung

Die GARDENA Bewässerungsuhr wird am Wasserhahn angeschlossen und schaltet die Bewässerung Ihres Gartens, z.B. den Betrieb eines Regners oder einer Tropfbewässerung wie dem GARDENA Micro-Drip-System, automatisch ab. Dabei lassen sich Beregnungszeiten von 5 bis 120 Minuten einstellen. Die Bewässerungsuhr startet die Bewässerung sofort und stoppt den Wasserfluss nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch. Für eine beliebige Wasserentnahme kann auch auf Dauerdurchfluss gestellt werden. Eine Batterie ist für den Betrieb nicht notwendig.

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Bewässerungsdauer (max.): 120 min · Bewässerungsdauer (min.): 5 min · Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Bewässerungszyklen pro Tag: bei Betätigung · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Schaltuhren-Typ: analog · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung
Bewässerungsdauer (max.):
120 min
Bewässerungsdauer (min.):
5 min
Bewässerungsdauer (Bereich):
5 - 120 min
Bewässerungszyklen pro Tag:
bei Betätigung
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Schaltuhren-Typ:
analog
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Produkt-Art:
Bewässerungssteuerung
Weitere Suchbegriffe: bewässerungsautomat, 04078500116909, 4078500116909, GARDENA, 01169-20, zeitschalt-uhr
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 17,32*
€ 23,03*
2 Tage
134
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 23,10*
€ 6,78*
ab € 18,49*
€ 24,62*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 19,05*
€ 25,23*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.