Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 3140SQ000 Joystick 5 V Knebel Kabel, offenes Ende IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1197329-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3140SQ000
EAN/GTIN:
     4016138900118
Suchbegriffe:
Joystick
apem 2-achsen joystick
joystick
apem joystick
APEM 3140SQ000 Joystick 5 V Knebel Kabel, offenes Ende IP65 1 St.

2 Achsen Hall Joystick

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Knebel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 10.000.000 Zyklen · Schaltspannung: 5 V · Schaltstrom (max.): 0.013 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
APEM
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
3140SQ000
Schaltstrom (max.):
0.013 A
Schaltspannung:
5 V
Lebensdauer (elektrisch):
10.000.000 Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Joystick
Weitere Suchbegriffe: APEM, 3140SQ000, Joysticks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 165,08*
Frei Haus
ab € 126,73*
€ 165,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.