Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 52000030 Data-Strip No.30 Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Telefonleitungen, St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1198891-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000030
EAN/GTIN:
     4024596032555
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON TOOLS 52000030 Data-Strip No.30 Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel,Telefonleitungen,Steuerleitungen,Sonderleitungen 4 bis 10 mm 0.05 bis 0.5 mm²

Entmanteler Data-Strip No.30

Mit dem Weicon Data-Strip können verschirmte Datenkabel und Sonderleitungen mit einem Durchmesser von 4 - 10 mm und Isolationsstärken von 0,2 bis 1,4 mm abisoliert werden. Durch das integrierte Stellrad lässt sich das Messer auf unterschiedliche Isolationsstärken einstellen, Folienverschirmungen anritzen und spielend leicht entfernen.! Das stufenlose einstellbare Messer lässt sich nach Bedarf erneuern.! Eine weitere Funktion ist das Abisolieren der Litzen mit Längenanschlag im Bereich von 0,2 - 0,8 mm.! Der integrierte Seitenschneider trennt mühelos Kabel mit bis zu 8 mm Durchmesser.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 10 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 0.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.05 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 20 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 30 · Geeignet für: Datenkabel,Telefonleitungen,Steuerleitungen,Sonderleitungen · Gewicht: 60 g · Längenanschlag (max.): 14 mm · Längenanschlag (min.): 3.5 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Weitere technische Daten: mit integriertem, gut zugänglichem Seitenschneider

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Längenanschlag-Bereich:
3.5 bis 14 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
20 bis 30
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.05 bis 0.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4 bis 10 mm
Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Datenkabel | Telefonleitungen | Steuerleitungen | Sonderleitungen
Längenanschlag (max.):
14 mm
Längenanschlag (min.):
3.5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.05 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
20 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
30
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
10 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Typ:
Data-Strip No.30
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Seitenschneider, weicon abisolierzange, abisolierzange, 04024596032555, 4024596032555, WEICON TOOLS, 52000030, Data-Strip No.30
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 23,54*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 23,62*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 21,64*
€ 26,28*
1
€ 4,00*
ab € 18,54*
€ 26,37*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 32,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.