Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Hox 1751618015 Holzschraube 6 mm 180 mm T-Profil Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203016-BP
Hersteller:
     SWG Schraubenwerk Gaisbach
Herst.-Nr.:
     1751618015
EAN/GTIN:
     4009146479066
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
SWG Hox 1751618015 Holzschraube 6 mm 180 mm T-Profil Stahl verzinkt 50 St.

HOX Innenvielzahnschrauben mit Bit 6 X 180 Stahl verzinkt ,ETA zugelassen

Energiesparend für Mensch & Maschine schont das Werkzeug
HX-Antrieb (vereint die Vorteile von Kreuzschlitz- & TX-Antrieb)
Senkkopf mit Frästaschen
Unterkopfverstärkung
Teilgewinde mit Schaftfräser
Grobgang- und Einganggewinde
Hochwertig gehärteter Stahl
Gleitbeschichtung
Europäisch Technische Zulassung
(ETA)
Kostenloser HX-Bit in jeder Schraubenpackung

HOX Profischraube - die universelle Profischraube für eine Vielzahl von Anwendungen. Für Möbel-, Laden- und Innenausbau sowie den Dachbereich und Holzbau.

HOX-Antrieb
perfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits
perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion)
kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag)
Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis
Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen)

Senkkopf mit Frästaschen
flächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik
geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion)

geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes
für Holz und Beschläge geeignet

Unterkopfverstärkung
Anwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen

Grobgang- und Eingangsgewinde
bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
bis zu 40 % schnellere Verarbeitung
bis zu 30 % höhere Auszugswerte

30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindegang
geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen
extrem schnelles Anbeißen" der Schraube

Schaftfräser (Reibeteil)
weniger Reibung am Schraubenschaft sorgt für eine werkzeugschonende Verarbeitung
geringerer Energie- und Kraftaufwand, da er wie ein Bohrer wirkt
Reduzierung des Eindrehwiderstandes
leichtes Verarbeiten von langen Schrauben

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
50 St. Innenvielz.Vz Hox Tg 6,0 X180 Mit Bit H 30

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 180 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
SWG Hox
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: 04009146479066, SWG Hox, 1751618015, Holzschraube, Holzbauschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 39,10*
Lager 102
296
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 46,45*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 63,95*
€ 81,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,45*
€ 55,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,33*
€ 55,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,03*
€ 48,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,10*
€ 47,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,85*
€ 47,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,53*
€ 41,09
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.