Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Formel F Spanplattenschrauben 4 mm 35 mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 400 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203273-BP
Hersteller:
     SWG Schraubenwerk Gaisbach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146451529
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SWG Formel F Spanplattenschrauben 4 mm 35 mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 400 St.

Formel F Allzweckschrauben 4 X 35 Edelstahl A2

ttap-Antrieb (TX Antrieb mit Zapfen)
Senkkopf mit Fräsrippen
Unterkopfverstärkung
Teilgewinde
Jetting Gewinde (Spezialgewindelamellen) mit 40 % Gewindeneigung
Schneidkerbe
Scharfe Spitze
Gleitbeschichtung
Hochwertige Schiebe- / Schüttebox
Qualitätsetikett
Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackung

Senkkopf, Antrieb ttap 20, Edelstahl A2 , Teilgewinde, Jetting-Gewinde, Karton-Schütte

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil mit Stift · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
400 St. Ttap Schraube Formelf A2 Tg 4,0 X 35 Mit Bit Ttap 20

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Marke:
SWG Formel F
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil mit Stift
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben torx a2, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, 04009146451529, SWG Formel F, Allzweckschrauben, Edelstahlschrauben, Holzschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 37,05*
€ 49,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 62,04*
€ 78,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,18*
€ 58,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,90*
€ 58,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,06*
€ 54,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,09263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.