| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1203303-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009155754604 |
| |
|
| | |
| SWG Terrassenschrauben 5.5 mm 50 mm T-Profil Edelstahl A2 thermisch gebräunt 500 St.
Formel F Terrassenschrauben 5,5 X 50 Edelstahl A2 thermisch gebräunt
ttap-Antrieb (TX Antrieb mit Zapfen) Senkopf mit Fräsrippen Spezialgewindelamellen Bohrspitze 30 Grad mit Schneidkerbe Gleitbeschichtung Hochwertige Schiebe-/Schüttebox Qualitätsetikett Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackung
Senkkopf, Antrieb ttap 25, Edelstahl A2 thermisch gebräunt, Teilgewinde, Karton
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 thermisch gebräunt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm
Lieferumfang: 500 St. Terrassenschraube A2 Ttap 25 5,5 X 50 Braun Inkl. Bit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5.5 mm x 50 mm | Produktabmessung, Ø: | 5.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | T-Profil | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 thermisch gebräunt | Produkt-Art: | Terrassenschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |