| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1203328-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009146505673 |
| |
|
| | |
| SWG Anti-Unkrautvlies 1,5 X 5 m Vlies 1 St.
Anti-Unkrautvlies 1,5 X 5 m Vlies
Vlies , Extra reißfest, Luft- und wasserdurchlässiges Gewebe, Verhindert Wurzelausbreitung und Überwucherung, Polybeutel
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 1500 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm
Lieferumfang: 1 St. Anti-Unkrautvlies 1,5 X 5 M
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 5000 mm x 1500 mm | Produktabmessung, Länge: | 5000 mm | Produktabmessung, Breite: | 1500 mm | Marke: | SWG | Produkt-Art: | Anti-Unkrautvlies |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWG, 181 900 008 16, 18190000816, 1, 5 x 5 m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,70* | € 17,91* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,22* | € 17,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,00* | € 24,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|