Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 193105067 Holzschraube 10 mm 50 mm Außensechskant DIN 571 Edelstahl A2 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203871-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     193105067
EAN/GTIN:
     4009146507318
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
SWG 193105067 Holzschraube 10 mm 50 mm Außensechskant DIN 571 Edelstahl A2 25 St.

Holzschrauben 10 X 50 Edelstahl A2

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW17, entspricht DIN 571, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 571 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
25 St. 6Kt.Holzschraube A2 Edelstahl Din 571 10 X 50

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
DIN-Norm:
DIN 571
Produkt-Art:
Holzschraube
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 27,62*
Lager 102
94
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 30,39*
6 Tage
94
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,58*
€ 53,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,39*
€ 36,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.