Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 19365067 Holzschraube 6 mm 50 mm Außensechskant DIN 571 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203882-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     19365067
EAN/GTIN:
     4009146507226
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
SWG 19365067 Holzschraube 6 mm 50 mm Außensechskant DIN 571 Edelstahl A2 50 St.

Holzschrauben 6 X 50 Edelstahl A2

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW10, entspricht DIN 571, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 571 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
50 St. 6Kt.Holzschraube A2 Edelstahl Din 571 6 X 50

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
DIN-Norm:
DIN 571
Produkt-Art:
Holzschraube
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 20,87*
Lager 102
44
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 24,96*
6 Tage
44
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,19*
€ 43,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.