Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Ringschrauben Stahl verzinkt (Ø x L) 14 mm x 40 mm Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204322-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     239 814 40 50
EAN/GTIN:
     4009155719467
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
SWG Ringschrauben Stahl verzinkt (Ø x L) 14 mm x 40 mm Stahl verzinkt 100 St.

Ringschrauben Stahl verzinkt

Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk., Stahl verzinkt, Holzgewinde, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm

Lieferumfang:
100 St. Ringschrauben Vz 14 X 40

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
SWG
Material (Details):
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, 04009155719467, SWG, 239 814 40 50, Ringschrauben, Ösenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 23,75*
7 Tage
64
€ 6,99*
ab € 26,55*
€ 35,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.