Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Ringschrauben Stahl verzinkt (Ø x L) 8 mm x 25 mm Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204328-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     239 825 85 0
EAN/GTIN:
     4009155719504
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
SWG Ringschrauben Stahl verzinkt (Ø x L) 8 mm x 25 mm Stahl verzinkt 100 St.

Ringschrauben Stahl verzinkt

Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk., Stahl verzinkt, Holzgewinde, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Lieferumfang:
100 St. Ringschrauben Vz 8 X 25

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
SWG
Material (Details):
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen 8 x 25, ringschraube, swg ringschraube, SWG, 239 825 85 0, Ringschrauben, Ösenschrauben, Oesenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,19*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 13,07*
€ 17,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.