Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 8.4 mm 16 mm Stahl verzinkt 100 St. SWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204365-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155237800
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe 8.4 mm 16 mm Stahl verzinkt 100 St. SWG

Scheiben M8 8,4/16 mm Stahl verzinkt

Entspricht DIN 125, passend für metrische Schrauben M8, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 16 mm · DIN-Norm: DIN 125 · Gewinde-Maß: M8 · Innen-Durchmesser: 8.4 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Lieferumfang:
100 St. Scheiben Vz Din 125 M8

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
Innen-Durchmesser:
8.4 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M8
Außen-Durchmesser:
16 mm
DIN-Norm:
DIN 125
Produkt-Art:
Unterlegscheibe
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,48*
€ 3,62*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 7,80*
Lager 102
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,81*
6 Tage
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,71*
€ 13,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.