Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Splinte 3,5 X 40 Stahl verzinkt 40 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204435-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146148986
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
SWG Splinte 3,5 X 40 Stahl verzinkt 40 mm 100 St.

Splinte 3,5 X 40 Stahl verzinkt

Entspricht DIN 94, Splinte dürfen nur einmal verwendet werden!, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
100 St. Splinte Vz Din 94 3,5 X 40

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 verzinkt, din 94, din 94 stahl, SWG, Splinte, 470 35 40 25, 470354025
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 15,44*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,60*
€ 27,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.