Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Splinte 5 X 40 Stahl verzinkt 40 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204442-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     47054025
EAN/GTIN:
     4009146149181
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
SWG Splinte 5 X 40 Stahl verzinkt 40 mm 100 St.

Splinte 5 X 40 Stahl verzinkt

Entspricht DIN 94, Splinte dürfen nur einmal verwendet werden!, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
100 St. Splinte Vz Din 94 5 X 40

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x40, din 94, din 94 stahl, SWG, 47054025, Splinte, 470 5 40 25
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 19,80*
6 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 26,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.