Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SWG Splinte 5 X 50 Stahl verzinkt 50 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204443-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     22655067
EAN/GTIN:
     4009146149204
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
SWG Splinte 5 X 50 Stahl verzinkt 50 mm 100 St.

Splinte 5 X 50 Stahl verzinkt

Entspricht DIN 94, Splinte dürfen nur einmal verwendet werden!, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
100 St. Splinte Vz Din 94 5 X 50

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl 5x50, din 94, din 94 stahl, SWG, 22655067, Splinte, 470 5 50 25
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 21,89*
6 Tage
18
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,82*
€ 46,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.