Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Splinte 8 X 80 Stahl verzinkt 80 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204446-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     47088025
EAN/GTIN:
     4009146149341
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
SWG Splinte 8 X 80 Stahl verzinkt 80 mm 25 St.

Splinte 8 X 80 Stahl verzinkt

Entspricht DIN 94, Splinte dürfen nur einmal verwendet werden!, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
25 St. Splinte Vz Din 94 8 X 80

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 8x80, din 94, din 94 stahl, SWG, 47088025, Splinte, 470 8 80 25
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
99
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 20,74*
6 Tage
99
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,01*
€ 29,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.