| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204450-BP Herst.-Nr.: 472 6 55 EAN/GTIN: 4009146071703 |
| |
|
| | |
| SWG 472 6 55 Klappstecker Stahl verzinkt 10 St.
Klappstecker 6 X 40 Stahl verzinkt
Mit vorgespanntem Federring., Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Maßangaben: d/d2/s //
Lieferumfang: 10 St. Klapp-Stecker M.Schaft 6 X 40 Mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | SWG | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009146071703, SWG, 472 6 55 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,18* | € 15,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,90* | € 18,61* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,85* | € 39,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,29* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|