Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 472 8 55 Klappstecker Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204451-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     472 8 55
EAN/GTIN:
     4009146071710
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappstecker swg
klappsplint
SWG 472 8 55 Klappstecker Stahl verzinkt 10 St.

Klappstecker 8 X 40 Stahl verzinkt

Mit vorgespanntem Federring., Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Materialstärke: 2 mm · Maßangaben: d/d2/s //

Lieferumfang:
10 St. Klapp-Stecker M.Schaft 8 X 40 Mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Maßangaben:
d/d2/s //
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Materialstärke:
2 mm
Produkt-Art:
Klappstecker
Weitere Suchbegriffe: SWG, 472 8 55, 472855
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 14,80*
Lager 102
62
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 19,80*
6 Tage
62
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,28*
€ 33,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.