| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204783-BP Herst.-Nr.: 685201575 EAN/GTIN: 4009146298988 |
| |
|
| | |
| SWG Profilholzkralle Stahl verzinkt 685201575 100 St. (B x H) 28 mm x 7.3 mm
Profilholzkrallen extra stark inklusive Schrauben 5 mm Stahl verzinkt
Für Außenschalungen, Feuchträume, breite Landhausprofile usw., Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Material: Stahl verzinkt · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.3 mm
Lieferumfang: 100 St. Profilholzkrallen Extra Stark 5 Mm Inkl. Schrauben
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (B x H) 28 mm x 7.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 7.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 28 mm | Marke: | SWG | Material: | Stahl verzinkt | Produkt-Art: | Profilholzkralle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,85* | € 14,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 14,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,88* | € 31,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0993* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|