Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 904 46 060 10 Bördelrandspannstifte (Ø x L) 6 mm x 60 mm Federstahl galvanisch verzinkt chromatiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204949-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     904 46 060 10
EAN/GTIN:
     4009155738451
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
SWG 904 46 060 10 Bördelrandspannstifte (Ø x L) 6 mm x 60 mm Federstahl galvanisch verzinkt chromatiert 100 St.

Bördelrandspannstifte 6 X 60 Federstahl galvanisch verzinkt chromatiert

Federstahl galvanisch verzinkt chromatiert, Karton

Technische Daten:
Material: Federstahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt chromatiert · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm

Lieferumfang:
100 St. Boerdelrandspannstift 6 X 60 Vz.Gelb.Chrom

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
SWG
Material:
Federstahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt chromatiert
Produkt-Art:
Bördelrandspannstifte
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, SWG, 904 46 060 10, Bördelrandspannstifte, Boerdelrandspannstifte, Spannstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
237
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 23,06*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,36*
€ 35,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,06*
€ 27,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.