Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9786256070 Drahtstifte (Ø x L) 2.5 mm x 60 mm Stahl 1 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205068-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9786256070
EAN/GTIN:
     4009155210858
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
SWG 9786256070 Drahtstifte (Ø x L) 2.5 mm x 60 mm Stahl 1 kg

Drahtstifte 2,5 X 60 Stahl blank

Senkkopf, entspricht DIN 1151-B, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl blank, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm

Lieferumfang:
1 kg Drahtstifte Seko Blank 1,0Kg Din 1151 25/60.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 2.5 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, drahtstifte din 1151 blank 2,5 x 60, senkkopfstift 2,5x60, din 1151 blank, SWG, 9786256070, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 12,21*
Lager 102
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,23*
6 Tage
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 17,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 8,33* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.